Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 5VDC; IKontakt max: 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 5VDC; IKontakt max: 16A
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 5VDC; IKontakt max: 16A
Artikel-Nr.:
     2805-G2RL-1-E-5DC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RL-1-E 5VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: 29x12,7x15,7mm
Gehäusebeschreibung: Standardabichtung
Spulenwiderstand: 62,5Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: G2RL
Spulennennspannung: 5V DC
Ansprechzeit: 15ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 300V DC;max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 16A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Spulenstrom: 80mA
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 3,68*
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.