Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 146mm; Y: 222mm; Z: 75mm; ABS; dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 146mm; Y: 222mm; Z: 75mm; ABS; dunkelgrau
Gehäuse: universell; X: 146mm; Y: 222mm; Z: 75mm; ABS; dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     2805-G353
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G 353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: dunkelgrau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 222mm
Größe X: 146mm
Größe Z: 75mm
Deckelfarben: dunkelgrau
Setinhalt: Dichtung;Montageschrauben
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Messinghülsen;Öffnungen zur Befestigung an Wand oder Paneelen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 35 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 105 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.