Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 100÷240VAC; 10A; 24÷240VAC; G3NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 100÷240VAC; 10A; 24÷240VAC; G3NA
Relais: Halbleiter; USteuer: 100÷240VAC; 10A; 24÷240VAC; G3NA
Artikel-Nr.:
     2805-G3NA-210B-240AC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3NA-210B-UTU 100-240VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
omron halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -30...80°C
Äußere Abmessungen: 58x43x27mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: G3NA
Steuerspannung: 100...240V AC
Schaltspannung: 24...240V AC
Passendes Zubehör: R99-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.