Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 100÷240VAC; 20A; 24÷240VAC; G3NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 100÷240VAC; 20A; 24÷240VAC; G3NA
Relais: Halbleiter; USteuer: 100÷240VAC; 20A; 24÷240VAC; G3NA
Artikel-Nr.:
     2805-G3NA-220B-240AC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3NA-220B-UTU 100-240VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
omron halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -30...80°C
Äußere Abmessungen: 58x43x27mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 20A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: G3NA
Steuerspannung: 100...240V AC
Schaltspannung: 24...240V AC
Passendes Zubehör: R99-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.