Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 100÷240VAC; 40A; 24÷240VAC; G3NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 100÷240VAC; 40A; 24÷240VAC; G3NA
Relais: Halbleiter; USteuer: 100÷240VAC; 40A; 24÷240VAC; G3NA
Artikel-Nr.:
     2805-G3NA-240B-240AC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3NA-240B-UTU 100-240VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
omron halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -30...80°C
Äußere Abmessungen: 58x43x27mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 40A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: G3NA
Steuerspannung: 100...240V AC
Schaltspannung: 24...240V AC
Passendes Zubehör: R99-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.