Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 12÷24VDC; 20A; 200÷480VAC; G3PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 12÷24VDC; 20A; 200÷480VAC; G3PA
Relais: Halbleiter; USteuer: 12÷24VDC; 20A; 200÷480VAC; G3PA
Artikel-Nr.:
     2805-G3PA420BVD12-24
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3PA-420B-VD 12-24DC
EAN/GTIN:
     4536854864568
Suchbegriffe:
Elektronische Last
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Hersteller: OMRON
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Äußere Abmessungen: 100x37x100mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 20A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: G3PA
Steuerspannung: 12...24V DC
Schaltspannung: 200...480V AC
Bauart: Kühlkörper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,14*
€ 65,79*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,12*
€ 66,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,89*
€ 81,76*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 119,35*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 129,14*
€ 165,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Crouzet
GNR20DCZH
ab € 56,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.