Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 35A; USchalt: 100÷240VAC; 3-phasen; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-G3PE235B3N1224
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3PE-235B-3N 12-24DC
EAN/GTIN:
     4548583409972
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Hersteller: OMRON
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Äußere Abmessungen: 140x80x155mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 35A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: G3PE
Steuerspannung: 12...24V DC
Schaltspannung: 100...240V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: din-schienen schaltnetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,69*
€ 318,02*
Frei Haus
ab € 296,73*
€ 380,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 363,08*
€ 470,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,83*
€ 560,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,04*
€ 541,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,67*
€ 483,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,78*
€ 448,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,08*
€ 432,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.