Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; 250mA; max.200VAC; max.200VDC; G3VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G3VM-201AY1
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM201AY1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP4
Isolationsspannung: 5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 250mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET;1-phasen
Relaisserie: G3VM
Ansprechzeit: 3ms
Freigabezeit: 1ms
Schaltspannung: max. 200V DC;max. 200V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.