Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; 200mA; max.200VAC; max.200VDC; G3VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; 200mA; max.200VAC; max.200VDC; G3VM
Relais: Halbleiter; SPST-NO; 200mA; max.200VAC; max.200VDC; G3VM
Artikel-Nr.:
     2805-G3VM-201G2
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM201G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP4
Isolationsspannung: 1,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 0,2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET;1-phasen
Relaisserie: G3VM
Ansprechzeit: 10ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 200V DC;max. 200V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.