Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; 100mA; max.350VAC; max.350VDC; G3VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; 100mA; max.350VAC; max.350VDC; G3VM
Relais: Halbleiter; SPST-NO; 100mA; max.350VAC; max.350VDC; G3VM
Artikel-Nr.:
     2805-G3VM-351G1
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM351G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP4
Isolationsspannung: 1,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 0,1A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET;1-phasen
Relaisserie: G3VM
Ansprechzeit: 5ms
Freigabezeit: 3ms
Schaltspannung: max. 350V DC;max. 350V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.