Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NC; 120mA; max.350VAC; max.350VDC; G3VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G3VM-353H-TR
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM353HTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP6
Isolationsspannung: 1,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Betriebsstrom max.: 120mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET;1-phasen
Relaisserie: G3VM
Ansprechzeit: 1ms
Freigabezeit: 3ms
Schaltspannung: max. 350V DC;max. 350V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.