Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; 120mA; max.400VAC; max.400VDC; G3VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G3VM-401DY1-TR05
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM401DY1TR05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP4
Isolationsspannung: 5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 120mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET;1-phasen
Relaisserie: G3VM
Ansprechzeit: 2ms
Freigabezeit: 1ms
Schaltspannung: max. 400V DC;max. 400V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.