Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; 3500mA; max.40VAC; max.40VDC; G3VM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G3VM-41ER-TR
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM41ERTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Isolationsspannung: 2,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 3,5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET;1-phasen
Relaisserie: G3VM
Ansprechzeit: 5ms
Freigabezeit: 1ms
Schaltspannung: max. 40V DC;max. 40V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.472,14*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 4,31476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.711,915*
€ 7.987,17885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.673,545*
€ 7.941,51855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.531,375*
€ 7.772,33625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.472,14*
€ 7.701,8466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.