Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; 500mA; max.60VAC; max.60VDC; G3VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G3VM-61AY1
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM61AY1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP4
Isolationsspannung: 2,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 0,5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET;1-phasen
Relaisserie: G3VM
Ansprechzeit: 3ms
Freigabezeit: 1ms
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.