Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; 400mA; max.60VAC; max.60VDC; G3VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; 400mA; max.60VAC; max.60VDC; G3VM
Relais: Halbleiter; SPST-NO; 400mA; max.60VAC; max.60VDC; G3VM
Artikel-Nr.:
     2805-G3VM-61G2-TR
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM61G2TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP4
Isolationsspannung: 1,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 0,4A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET;1-phasen
Relaisserie: G3VM
Ansprechzeit: 8ms
Freigabezeit: 3ms
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.