Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gehäuse: mit Platten; X: 80mm; Y: 150mm; Z: 30mm; ABS; hellgrau; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; X: 80mm; Y: 150mm; Z: 30mm; ABS; hellgrau; IP54
Gehäuse: mit Platten; X: 80mm; Y: 150mm; Z: 30mm; ABS; hellgrau; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-G443
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 150mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 30mm
Plattenfarbe: dunkelgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.