Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: zum Eingießen; X: 30mm; Y: 45mm; Z: 15mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: zum Eingießen; X: 30mm; Y: 45mm; Z: 15mm; ABS; schwarz
Gehäuse: zum Eingießen; X: 30mm; Y: 45mm; Z: 15mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-G453015B
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G453015B STYLE A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Typ: zum Eingießen
Größe Y: 45mm
Größe X: 30mm
Größe Z: 15mm
Achtung!: ohne Abdeckung
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: G453015L
Herstellerserie: STYLE A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,171*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.