Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 100VDC; G4W; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G4W2212PUSTV5100DC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G4W2212PUSTV5100DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...55°C
Ausgänge: Lötverbindung
Äußere Abmessungen: 30,5x19,5x30,5mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 12,5kΩ
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: G4W
Spulennennspannung: 100V DC
Ansprechzeit: 20ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Kontaktwiderstand: 30mΩ
Spulenstrom: 8mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.