Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 5A/250VAC; G5Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 5A/250VAC; G5Q
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 5A/250VAC; G5Q
Artikel-Nr.:
     2805-G5Q1AELHAVH24DC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5Q-1A-EL-HA-VH DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
miniaturrelais 24v
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Ausgangsraster: 7,62mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 20,3x10,3x15,8mm
Spulenwiderstand: 2,88kΩ
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: G5Q
Spulennennspannung: 24V DC
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 277V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Spulenstrom: 8,3mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.