Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 48VDC; IKontakt max: 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G5V2-H1-48
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5V-2-H1 48VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
miniaturrelais 48v
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Äußere Abmessungen: 20,5x10,1x11,5mm
Spulenwiderstand: 7,68kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,5A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: G5V-2
Spulennennspannung: 48V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 300mW
Ansprechzeit: 7ms
Freigabezeit: 3ms
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 125V AC
Kontaktstrom max.: 2A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Spulenstrom: 6,25mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.