Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: zum Eingießen; X: 35,5mm; Y: 67mm; Z: 46mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: zum Eingießen; X: 35,5mm; Y: 67mm; Z: 46mm; ABS; schwarz
Gehäuse: zum Eingießen; X: 35,5mm; Y: 67mm; Z: 46mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-G673546B
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G673546B STYLE B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Typ: zum Eingießen
Größe Y: 67mm
Größe X: 35,5mm
Größe Z: 46mm
Achtung!: ohne Abdeckung
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: STYLE B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.