Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 48VDC; IKontakt max: 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G6A274PST40US48DC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6A-274P-ST40-US 48DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
miniaturrelais 48v
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 100000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Lötverbindung
Äußere Abmessungen: 20,2x10,1x8,4mm
Gehäusebeschreibung: Hermetische Abdichtung
Kontaktmaterial: Ag/Au
Spulenwiderstand: 5,76kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,5A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: G6A
Spulennennspannung: 48V DC
Ansprechzeit: 5ms
Freigabezeit: 3ms
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 3A
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Spulenstrom: 8,3mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.