Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisches Leistungsrelais; SPST-NO; 36A; G6QE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisches Leistungsrelais; SPST-NO; 36A; G6QE
Relais: elektromagnetisches Leistungsrelais; SPST-NO; 36A; G6QE
Artikel-Nr.:
     2805-G6QE-1A-12DC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6QE-1A DC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: 30,5x16x20,5mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: elektromagnetisches Leistungsrelais
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: G6QE
Spulennennspannung: 12V DC
Schaltspannung: max. 36V AC
Kontaktstrom max.: 36A
Kontaktwiderstand: 100Ω
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 6,38*
50
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,93*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,66*
€ 9,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.