Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 48VDC; 2A; 0,5A/125VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G6S-2F-TR-DC48
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6S-2F-TR DC48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
SMD-Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 100000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: 14,8x7,3x8,55mm
Gehäusebeschreibung: Hermetische Abdichtung
Kontaktmaterial: Ag/Au
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,5A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: G6S
Spulennennspannung: 48V DC
Ansprechzeit: 4ms
Freigabezeit: 4ms
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 2A
Kontaktwiderstand: 75mΩ
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.