Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; 4PST-NO; USpule: 12VDC; 25A; G7J; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; 4PST-NO; USpule: 12VDC; 25A; G7J; PCB
Relais: elektromagnetisch; 4PST-NO; USpule: 12VDC; 25A; G7J; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-G7J-4A-P-12VDC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7J-4A-P 12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: OMRON
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: 51,5x34,5x54,8mm
Kontaktkonfiguration: 4PST-NO
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: G7J
Spulennennspannung: 12V DC
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 277V AC
Kontaktstrom max.: 25A
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.