Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 12VDC; G7L-PV; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 12VDC; G7L-PV; PCB
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 12VDC; G7L-PV; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-G7L-2A-P-PV-12DC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7L-2A-P-PV 12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...85°C
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: 52,5x35,5x41mm
Spulenwiderstand: 63Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 30A / 280V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: G7L-PV
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 2,3W
Schaltspannung: max. 280V AC
Kontaktstrom max.: 30A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Spulenstrom: 191,7mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.