Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; 4PST-NO + SPST-NC; USpule: 12VDC; G9KC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G9KC-4A1B-12DC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G9KC-4A1B DC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 58,5x35,5x47,5mm
Spulenwiderstand: 28,8Ω
Kontaktkonfiguration: 4PST-NO + SPST-NC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: G9KC
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 5W
Spulenstrom: 417mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.