Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 35A; Ifsm: 320A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GBI35J-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     GBI35J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Gehäuse: GBI
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 35A
Strom im max. Impuls: 320A
Verpackungs-Art: Tray
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Zertifikat UL
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.