Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Hochspannung; gelötet; 150MΩ; 2W; 16,5kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Hochspannung; gelötet; 150MΩ; 2W; 16,5kV
Widerstand: thick film; Hochspannung; gelötet; 150MΩ; 2W; 16,5kV
Artikel-Nr.:
     2805-GBR-250-150M
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     GBR-250 150M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Hochspannungswiderstand
dickfilmwiderstand
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TELPOD
Montage: gelötet
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 2W
Widerstand: 150MΩ
Gehäuseabmessungen: 28x14x0,63mm
Max. Betriebsspannung: 13kV
Ausgänge: Lötpunkte
Spitzenspannung: 16,5kV
Widerstands-Art: Hochspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.