Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Heizwiderstand; geklebt; 14,4Ω; 40W; H: 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Heizwiderstand; geklebt; 14,4Ω; 40W; H: 1mm
Widerstand: thick film; Heizwiderstand; geklebt; 14,4Ω; 40W; H: 1mm
Artikel-Nr.:
     2805-GBR-612/24/40-1
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     GBR-612-24-40-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: TELPOD
Montage: geklebt
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 40W
Widerstand: 14,4Ω
Max. Betriebsspannung: 24V
Ausgänge: Lötpunkte
Breite: 25,4mm
Gehäuse-Material: Aluminiumoxid
Höhe: 1mm
Länge: 25,4mm
Oberflächentemperatur: 350°C
Widerstands-Art: Heizwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.