Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Heizwiderstand; geklebt; 28,8Ω; 5W; 300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Heizwiderstand; geklebt; 28,8Ω; 5W; 300°C
Widerstand: thick film; Heizwiderstand; geklebt; 28,8Ω; 5W; 300°C
Artikel-Nr.:
     2805-GBR618-12-5-2
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     GBR-618-12-5-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: TELPOD
Montage: geklebt
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 5W
Widerstand: 28,8Ω
Gehäuseabmessungen: 12,7x12,7x1mm
Max. Betriebsspannung: 12V
Widerstandseigenschaften: Isolierungsschicht
Ausgänge: Lötpunkte
Gehäuse-Material: Aluminiumoxid
Oberflächentemperatur: 300°C
Widerstands-Art: Heizwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.