Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; D-Sub 15pin HD Buchse,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; D-Sub 15pin HD Buchse,beiderseitig
Adapter; D-Sub 15pin HD Buchse,beiderseitig
Artikel-Nr.:
     2805-GCM-15F15FHD
Hersteller:
     VCOM
Herst.-Nr.:
     CA082-PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: VCOM
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;D-Sub 15pin HD Buchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VCOM:
VCOM
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.