Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 82nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402; 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-GCM155R71C823KA55D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM155R71C823KA55D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Kapazität: 82nF
Betriebsspannung: 16V
Max. Rollendurchmesser: 180mm
Herstellerserie: GCM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 14,99*
ab € 0,00554*
€ 0,02615*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00743*
€ 0,15235*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,15235*
€ 0,1813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02548*
€ 0,03032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01863*
€ 0,02217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01586*
€ 0,01887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00978*
€ 0,01164
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00743*
€ 0,00884
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.