Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 100V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 100V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 100V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GCM1885C2A471GA16D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1885C2A471GA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±2%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,47nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensatorenserie: GCM
#Werbeaktionen: Murata_072023_lp
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,44*
€ 64,7836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,16*
€ 64,4504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,52*
€ 61,3088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,84*
€ 60,4996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,80*
€ 48,552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.