Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 50V; X8G; ±1%; SMD; 0603; 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 50V; X8G; ±1%; SMD; 0603; 180mm
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 50V; X8G; ±1%; SMD; 0603; 180mm
Artikel-Nr.:
     2805-GCM1885G1H272FA16D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1885G1H272FA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±1%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X8G
Kapazität: 2,7nF
Betriebsspannung: 50V
Max. Rollendurchmesser: 180mm
Herstellerserie: GCM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0488*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.