Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 33pF; 630V; C0G (NP0); ±1%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 33pF; 630V; C0G (NP0); ±1%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 33pF; 630V; C0G (NP0); ±1%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GCM21A5C2J330FX01J
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM21A5C2J330FX01J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±1%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 33pF
Betriebsspannung: 630V
Kondensatorenserie: GCM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,04954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 584,00*
€ 694,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 560,50*
€ 666,995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 538,00*
€ 640,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 525,20*
€ 624,988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 495,40*
€ 589,526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.