Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-GCM31CR71H225KA55L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM31CR71H225KA55L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GCM
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0702*
1 Tag
12139
5
€ 14,99*
ab € 0,0729*
€ 0,2598*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0897*
€ 0,4485*
3
€ 5,95*
ab € 0,2396*
€ 0,5789*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4485*
€ 0,53372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C225K5RACAUTO
ab € 0,0791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.