Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; Strom; 1MHz; 600V; 70A; BNC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: für Oszilloskop; Strom; 1MHz; 600V; 70A; BNC-Stecker
Sonde: für Oszilloskop; Strom; 1MHz; 600V; 70A; BNC-Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-GCP-1000
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GCP-1000
EAN/GTIN:
     4713008673478
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Stromzangen-Adapter
Hersteller: GW INSTEK
Betriebstemperatur: 10...30°C
Stromquelle: Batterie 9V x1
Maximalstrom: 70A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Bauart Kabel/Anschluss: BNC-Stecker
Eingangsspannung max.: 600V
Sonden-Art: Strom
Maße (a x b x c): 280x70x32mm
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Messung: DC Strom;Strom AC
Band: 1MHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.030,32*
€ 1.116,07*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.051,31*
€ 1.116,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.112,95*
€ 1.170,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.212,83*
€ 1.268,48*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.318,69*
€ 1.376,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,48*
€ 1.509,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,03*
€ 1.495,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,19*
€ 1.468,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,43*
€ 1.451,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,83*
€ 1.443,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS332A00GT
€ 3.226,94*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS334A00GT
€ 4.538,44*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS362A00GT
€ 4.027,85*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS364A00GT
€ 5.656,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.