Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,2kV; 16A; TO220-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,2kV; 16A; TO220-2
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,2kV; 16A; TO220-2
Artikel-Nr.:
     2805-GD10MPS12A
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GD10MPS12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: GeneSiC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO220-2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 33A
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 16A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 64A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: MPS
Technologie: SiC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
487
€ 14,99*
ab € 2,62*
€ 5,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 5,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.