Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,7kV; 10A; TO247-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,7kV; 10A; TO247-2
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,7kV; 10A; TO247-2
Artikel-Nr.:
     2805-GD10MPS17H
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GD10MPS17H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: GeneSiC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO247-2
Rückspannung max.: 1,7kV
Vorwärtsstrom max.: 42A
Vorwärtsspannung max.: 2,1V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 80A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: MPS
Technologie: SiC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,37*
€ 10,45*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,46*
€ 12,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.