Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 30Ax2; SOT227B; 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 30Ax2; SOT227B; 60A
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 30Ax2; SOT227B; 60A
Artikel-Nr.:
     2805-GD2X30MPS12N
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GD2X30MPS12N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Schottky Diode
diode 30a
Hersteller: GeneSiC SEMICONDUCTOR
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 60A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 30A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 10ns
Strom im max. Impuls: 240A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: MPS
Technologie: SiC
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 260 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.