Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter; farbig,LCD TFT 4,3"; 6,5 Ziffern; 480x272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischmultimeter; farbig,LCD TFT 4,3"; 6,5 Ziffern; 480x272
Tischmultimeter; farbig,LCD TFT 4,3"; 6,5 Ziffern; 480x272
Artikel-Nr.:
     2805-GDM-9061GP
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDM-9061 GPIB
EAN/GTIN:
     4713008671924
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 4,3";farbig
Schnittstelle: RS232;USB;LAN;GPIB
Messwertspeicher: 100000
Display-Auflösung: 480x272
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Leitung GTL-207;Leitung GTL-246
Messgeräte-Typ: Tischmultimeter
Abtasten: 10000x/s
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ K: -200...1372°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ J: -200...1372°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ T: -200...1372°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ R: -50...1870°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ S: -50...1870°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ E: -200...1372°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ N: -200...1372°C
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Widerstand (2 Leitungen);Widerstand (4-Leitungen)
AC Strommessbereich: 1A;10A;10mA;100mA;1mA
Widerstandsmessbereich: 10kΩ;1MΩ;100Ω;1kΩ;100kΩ;10MΩ;100MΩ
DC Strommessbereich: 10A;10mA;100mA;1A;1mA;100µA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;100mV;10V;1V;100V
AC Spannungsmessbereich: 1...750V
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: 6,5 Ziffern
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,1% + 0,04% range)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,01% + 0,001% range)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,05% + 0,005% range)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,06% + 0,04% range)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,01%+0,001% range)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.110,72*
€ 1.267,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.165,62*
€ 1.268,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,09*
€ 1.509,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,29*
€ 1.500,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,30*
€ 1.453,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,01*
€ 1.420,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,62*
€ 1.387,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.