Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 4; 70MHz; 1Gsps; 10Mpts; farbig,LCD 7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; Ch: 4; 70MHz; 1Gsps; 10Mpts; farbig,LCD 7"
Oszilloskop: digital; Ch: 4; 70MHz; 1Gsps; 10Mpts; farbig,LCD 7"
Artikel-Nr.:
     2805-GDS-1074B
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-1074B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop gw instek
oszilloskop
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD 7";farbig
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/16pF
Abmessungen: 384x208x127,3mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal)
Messgerät-Eigenschaften: Filter für Hintergrundgeräusche;Betrieb im Modus X-Y;Messen mittels Kurser;automatisches Messen mehrerer Parameter;Protokollanalyse: I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 300V
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: GDS-1000B
Band: 70MHz
Anstiegszeit: ≤5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 5n...100s/div
Aufnahmelänge: 10Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,67*
€ 881,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,87*
€ 860,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,39*
€ 823,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,78*
€ 807,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,66*
€ 782,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.