Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 10Mpts; farbig,LCD 7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oszilloskop: digital; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 10Mpts; farbig,LCD 7"
Oszilloskop: digital; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 10Mpts; farbig,LCD 7"
Artikel-Nr.:
     2805-GDS-1104B
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-1104B
EAN/GTIN:
     4719692508171
Suchbegriffe:
Oszilloskop
USB-Portblocker
oszilloskop 100mhz
usb portblocker
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD 7";farbig
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/16pF
Abmessungen: 384x208x127,3mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal)
Messgerät-Eigenschaften: Filter für Hintergrundgeräusche;Betrieb im Modus X-Y;Messen mittels Kurser;automatisches Messen mehrerer Parameter;Protokollanalyse: I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 300V
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: GDS-1000B
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 5n...100s/div
Aufnahmelänge: 10Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop gw instek
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 698,80*
€ 791,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 710,34*
€ 805,32*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,27*
€ 810,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,32*
€ 958,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,73*
€ 950,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,82*
€ 924,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,22*
€ 897,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,34*
€ 845,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
GDS-2102A
ab € 1.052,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.