Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 300MHz; 2Mpts; LCD 8"; 1n÷100s/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 300MHz; 2Mpts; LCD 8"; 1n÷100s/div
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 300MHz; 2Mpts; LCD 8"; 1n÷100s/div
Artikel-Nr.:
     2805-GDS-2302A
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-2302A
EAN/GTIN:
     4719692500243
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
300mhz oszilloskope
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: RS232;USB;Ethernet (optional);IEEE-488 (Option)
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Buchse;männlicher D-Sub Buchse;weiblicher D-Sub Buchse;GPIB Buchse;RJ45 Buchse;USB B-Buchse
Messwertspeicher: 24
Eingangsimpedanz: 1MΩ/16pF
Abmessungen: 380x220x145mm
Passendes Zubehör: DS2-8LA
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde mit 1:1/10:1 Divisor
Messgerät-Eigenschaften: Einstellungsspeicherung 20;AUTOSET Funktion, automatische Anzeigenparametereinstellung (Zeitbasis, Verstärkung);mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;Betrieb im Modus X-Y, ROLL;automatisches Messen mehrerer Parameter
Abtasten: 2Gsps (in Echtzeit);100Gsps (Äquivalentzeit)
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;wechselbar
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 300V
Art der Stecker: EU
Oszilloskopen-Art: DSO
Band: 300MHz
Anstiegszeit: ≤1,17ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 1n...100s/div
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 2Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.370,89*
€ 2.472,79*
Frei Haus
ab € 2.642,63*
€ 2.754,26*
Frei Haus
ab € 2.562,12*
€ 2.754,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.718,57*
€ 2.829,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.829,59*
€ 3.367,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.809,18*
€ 3.342,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.748,56*
€ 3.270,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.718,57*
€ 3.235,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
GHT-113
ab € 249,70*
Zubehör
Good Will Instrument
11DS-2304A40
ab € 829,71*
Zubehör
Good Will Instrument
11DS-2304A10
ab € 401,62*
Zubehör
Good Will Instrument
DS2-FGN
ab € 274,86*
Zubehör
Good Will Instrument
01RA4200000T
ab € 130,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.