Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; 70MHz; LCD; Ch: 2; 1Gsps (in Echtzeit); 5Mpts/ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handoszilloskop; 70MHz; LCD; Ch: 2; 1Gsps (in Echtzeit); 5Mpts/ch
Handoszilloskop; 70MHz; LCD; Ch: 2; 1Gsps (in Echtzeit); 5Mpts/ch
Artikel-Nr.:
     2805-GDS-307
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-307
EAN/GTIN:
     4719692503855
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 480x800
Bildschirmdiagonale: 7"
Eingangsimpedanz: 1MΩ
Abmessungen: 240x136x60mm
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion
Abtasten: 1Gsps (in Echtzeit)
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Eingangsspannung max.: 300V
Art der Stecker: EU
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Band: 70MHz
Anstiegszeit: ≤5ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div
Zeitbasis: 5n...100s/div
AC Strommessbereich: 10A;50mA;0,5A
Widerstandsmessbereich: 500Ω;5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ
DC Strommessbereich: 10A;50mA;500mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;50mV;500mV;5V;50V;500V
AC Spannungsmessbereich: 50mV;500mV;5V;50V;700V
Aufnahmelänge: 5Mpts/ch
Tochpanel: ja
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 15 digit)@50mA;±(1,5% + 15 digit)@500mA;±(3% + 15 digit)@10A
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 15 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,3%+3 digit)@(500Ω);±(0,3%+3 digit)@(5kΩ);±(0,3%+3 digit)@(50kΩ);±(0,3%+3 digit)@(500kΩ);±(0,5%+5 digit)@(5MΩ)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.276,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,89*
€ 1.605,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,54*
€ 1.597,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,89*
€ 1.559,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,16*
€ 1.535,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,86*
€ 1.519,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.