Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 4; 500MHz; 25kpts/ch; LCD 8"; 1n÷100s/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-GDS-3504
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-3504
EAN/GTIN:
     4719692500335
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: RS232;USB;Ethernet
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Buchse;männlicher D-Sub Buchse;weiblicher D-Sub Buchse;RJ45 Buchse;USB B-Buchse
Messwertspeicher: 24
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Abmessungen: 400x200x130mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde mit 1:1/10:1 Divisor
Messgerät-Eigenschaften: Einstellungsspeicherung 20;AUTOSET Funktion, automatische Anzeigenparametereinstellung (Zeitbasis, Verstärkung);mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;automatisches Messen mehrerer Parameter;geteilter Bildschirm
Abtasten: 100Gsps (Äquivalentzeit);4Gsps (in Echtzeit)
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 300V
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: GDS-3000
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Band: 500MHz
Anstiegszeit: ≤0,7ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div...5V/div
Zeitbasis: 1n...100s/div
Aufnahmelänge: 25kpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
450 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.370,94*
€ 3.446,45*
Frei Haus
ab € 3.768,71*
€ 3.856,75*
Frei Haus
ab € 3.666,67*
€ 3.856,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.879,76*
€ 3.963,18*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.149,80*
€ 4.240,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.963,18*
€ 4.716,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.948,08*
€ 4.698,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.902,77*
€ 4.644,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.887,67*
€ 4.626,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.879,76*
€ 4.616,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
01RA4110000T
ab € 240,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.