Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 4; 650MHz; 5Gsps; 200Mpts/ch; 1÷1000s/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GDS-3654A
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-3654A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop gw instek
oszilloskop
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 10,2"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: RS232;USB;Ethernet;VGA
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Buchse;männlicher D-Sub Buchse;weiblicher D-Sub Buchse;RJ45 Buchse;USB B-Buchse
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/22pF
Abmessungen: 420x253x113,8mm
Passendes Zubehör: GTL-232;GTL-246;GTL-248;GCP-1030;GTP-351R;GTP-501R;DS3A-16LA;DS3A-GPIB;DS3A-PWR
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde mit 10:1 Divisor
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;geteilter Bildschirm
Abtasten: 5Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Impulsbreite;mit Verzögerung;bus;timeout;alternativ
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 300V
Herstellerserie: GDS-3000A
Alias: 01DS364A00GT
Band: 650MHz
Anstiegszeit: 535ps
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 1...1000s/div
Aufnahmelänge: 200Mpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.343,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.524,59*
€ 7.764,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.481,25*
€ 7.712,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.373,84*
€ 7.584,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.343,90*
€ 7.549,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.