Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷15VDC; 0÷220A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷15VDC; 0÷220A
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷15VDC; 0÷220A
Artikel-Nr.:
     2805-GEN-15-220-3P400
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN-15-220-3P400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: Rack 19"
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Ausgangsspannung: 0...15V DC
Ausgangsstrom: 0...220A
Schnittstelle: RS232;RS485
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 3,3kW
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Eingangsanschlusses-Art: Klemmleiste
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Parallelmodus;automatisches Umschalten CV/CC;Master/Slave-Modus für paralleles Arbeiten;Frontpanelsperre;Speicher für letzte Einstellungen;Auto-Re-Start und Safe-Start;LabWindows Steuerung
Ausgangsspannungslösung: 0,3mV
Ausgangsstromlösung: 4,4mA
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 342...460V AC
Herstellerserie: GEN
Herstellergarantie (Monate): 60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 423x88x442,5mm
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤55Vpp;≤7Vrms
Software: LabVIEW
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.014,25*
€ 3.218,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.697,87*
€ 3.941,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.941,91*
€ 4.690,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.911,76*
€ 4.654,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.787,79*
€ 4.507,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.729,41*
€ 4.438,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.697,87*
€ 4.400,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.