Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷16VDC; 0÷310A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GEN-16-310-3P208
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN-16-310-3P208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: rack 19"
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Ausgangsspannung: 0...16V DC
Ausgangsstrom: 0...310A
Schnittstelle: RS232;RS485
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 4960W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Eingangsanschlusses-Art: Klemmleiste
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Parallelmodus;automatisches Umschalten CV/CC;Master/Slave-Modus für paralleles Arbeiten;Frontpanelsperre;Speicher für letzte Einstellungen;Auto-Re-Start und Safe-Start;LabWindows Steuerung
Ausgangsspannungslösung: 0,32mV
Ausgangsstromlösung: 6,2mA
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 190...253V AC
Herstellerserie: GEN
Herstellergarantie (Monate): 60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 423x88x442,5mm
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤10Vrms;≤70Vpp
Software: LabVIEW
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.397,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.397,72*
€ 6.423,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.365,30*
€ 6.384,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.240,76*
€ 6.236,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.194,19*
€ 6.181,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.